サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]
TN430広角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。
コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。
384×288画素 赤外線センサー搭載
384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。
NETD<40mKの高感度性能
わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。
最高550℃までの温度測定に対応
低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。
固定設置による連続監視
設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。
- その他
- ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:2.93mrad
- 質量(g)
- 約110(レンズなし)
- 寸法
- 45mm×44mm×60mm(レンズなし)
- 測定範囲(℃)
- 20~+150、0~650
- レンズ
- FOV:62.1°×47.2°
- 検出器
- 非冷却VOx検出器
- 動作温度
- -40℃~+70℃
- 解像度
- 384×288
- デジタルズーム
- 1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)
- 焦点距離
- 4.1mm
- パレット
- カラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。温度計 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03103751 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
![注文コード:03103751 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-04.jpg)
![注文コード:03103751 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-06.jpg)
![注文コード:03103751 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-08.jpg)
![注文コード:03103751 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103751-260828-02.jpg)
![注文コード:03103751 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103751-260828-04.jpg)
![注文コード:03103751 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103751-260828-06.jpg)
![注文コード:03103751 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103751-260828-08.jpg)



















