カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Raythink
  • 3M(スリーエム)(3)
  • KSフィルター(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • SATO(サトー)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • SIEMENS(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • SK(新潟精機)(2)
  • SMC(11)
  • トーダイ(3)
  • ホンダ(25)
  • ミドリ安全(3)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 井口機工製作所(2)
  • 南電機(3)
  • 大洋ツール(2)
  • 岡崎精工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt400」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様]

    Raythink
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    15日以内出荷
    RT400U標準レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    仕様保存媒体:microSDカード(64B付属、最大2TBまで対応)その他IFOV:0.92mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mmレンズFOV:25°×20°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度480×360、超解像:960×720モード画像:赤外線、可視光、PIP、フュージョンデジタルズーム1倍~10倍焦点距離17.7mm測定距離(m)最短:0.4m
  • エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1個
    15日以内出荷
    RT400標準レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    その他IFOV:0.92mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:25°×20°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度480×360、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:960×720モードフォーカス:マニュアルフォーカス、ワンボタンセンターフォーカス、オートセンターフォーカス、ワンタッチオートフォーカス、レーザーアシストフォーカス、電動マイクロフォーカス焦点距離17.7mm測定距離(m)最短:0.4m
  • エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ]

    Raythink
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    15日以内出荷
    RT400広角レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    その他IFOV:1.71mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:45°×36°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度480×360、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:960×720モードフォーカス:マニュアルフォーカス、ワンボタンセンターフォーカス、オートセンターフォーカス、ワンタッチオートフォーカス、レーザーアシストフォーカス、電動マイクロフォーカス焦点距離9.5mm測定距離(m)最短:0.2m
  • エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ]

    Raythink
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    15日以内出荷
    RT400挟角レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    その他IFOV:0.52mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:14°×11.2°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度480×360、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:960×720モードフォーカス:マニュアルフォーカス、ワンボタンセンターフォーカス、オートセンターフォーカス、ワンタッチオートフォーカス、レーザーアシストフォーカス、電動マイクロフォーカス焦点距離31.5mm測定距離(m)最短:3m