エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ]
RT400挟角レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。
Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。
さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。
高解像度赤外線センサー
480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。
NETD<35mKの高感度性能
微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。
電動フォーカス機能搭載
ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。
レーザー距離計搭載
レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。
5インチ高精細タッチスクリーン
大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。
音声・画像・動画記録
熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
- その他
- IFOV:0.52mrad
- 質量(kg)
- 約1.3(バッテリーを含む)
- 寸法
- 144×129×307mm
- 測定範囲(℃)
- -20~+150、100~650
- レンズ
- FOV:14°×11.2°
- 検出器
- 12μm非冷却赤外線検出器
- 解像度
- 480×360、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:960×720
- モード
- フォーカス:マニュアルフォーカス、ワンボタンセンターフォーカス、オートセンターフォーカス、ワンタッチオートフォーカス、レーザーアシストフォーカス、電動マイクロフォーカス
- 焦点距離
- 31.5mm
- 測定距離(m)
- 最短:3m
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。温度計 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03103611 エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103611-260828-02.jpg)
![注文コード:03103611 エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103611-260828-04.jpg)
![注文コード:03103611 エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103611-260828-06.jpg)
![注文コード:03103611 エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103611-260828-08.jpg)
![注文コード:03103611 エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103699-260831-02.jpg)
![注文コード:03103611 エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103699-260831-04.jpg)
![注文コード:03103611 エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103699-260831-06.jpg)
![注文コード:03103611 エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103699-260831-08.jpg)



















