カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • テルトニカ・ネットワークス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rut241」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
質量(g)130
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークステルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
「RUT241 eSIM(TM)」は、LTE Cat 4およびSGP.22プルベースのコンシューマーアーキテクチャを採用したeSIM(TM)搭載の、産業用モバイルルーターです。このコンパクトなeSIM(TM)ルーターは、物理的なSIMカードおよび最大7つのeSIM(TM)プロファイルに対応しており、WebUIおよびRMSを介して制御されています。また、セキュリティ強化のためのTPM(Trusted Platform Module)を搭載しています。自動WANフェイルオーバー機能とイーサネットポートも二つ搭載しており、中断なきコネクティビティをご提供できるため、M2MおよびIoTソリューションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
質量(g)130
RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
RUT241 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT241 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークステルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
「RUTM16」 は、グローバル展開を想定して設計された多用途な LTE ルーターです。Telit製モデムを搭載し、LTE Cat 6 による高速通信と、複数の市場・地域に対応する幅広いカバレッジを実現。世界各地で安定した通信環境を確保できます。ギガビット・イーサネットを5ポート および USB インターフェースを備え、IoT 機器や産業用システムを柔軟かつ確実に接続可能。さらに、デュアルバンド対応 Wi-Fi 5 により、メッシュネットワークや高速ローミングに対応した安定した無線アクセスを提供します。内蔵 eSIM を活用することで、現地での SIM 交換や訪問作業を不要にし、キャリアプロファイルをリモートで大規模に管理可能。運用コストと導入工数の削減に貢献します。ロボティクス、輸送・交通システム、道路インフラ、POS 端末 など、大規模かつミッションクリティカルな用途に最適な 4G ルーターです。
寸法(mm)幅132×高さ44.2×深さ104モジュールモバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps機能SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP外装陽極酸化アルミニウムハウジングとパネルワイヤレス通信ワイヤレスモード:802.11b/g/n/ac Wave 2(Wi-Fi 5)、データ伝送速度は最大867 Mbps(デュアルバンド、MU-MIMO)、ワイヤレス接続機能:ワイヤレスメッシュ(802.11s)、高速ローミング(802.11r)、Relayd、BSSトランジション管理(802.11v)、無線リソース測定(802.11k)セキュリティWi-Fiセキュリティ(WPA2-エンタープライズ):PEAP、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA-PSK、WPA3-SAE、WPA3-EAP、OWE;AES-CCMP、TKIP、自動暗号モード、クライアント分離、PKCS#12証明書付きEAP-TLS、自動再接続無効化、802.11w保護管理フレーム(PMF)Wi-Fi最大150の同時接続が可能です対応プロファイル消費者向けeSIM対応、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイル。データプランは含まれていません。
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークステルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
RUT951は、Wi-Fiとイーサネットインターフェース4つを組み合わせたデュアルSIM 4G接続を特徴としており、多様なIoTシナリオのニーズを満たすことができます。RutOSを搭載しており、高度なカスタマイズオプション、自動化機能、および最高レベルのセキュリティをお客様にご提供いたします。
モジュールモバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps出力1 × デジタル出力、オープンコレクタ出力、最大出力50 V、300 mA入力1 × デジタル入力、0 - 6 Vが論理低として検出、8 - 50 Vが論理高として検出機能SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP外装陽極酸化アルミニウムハウジングとパネルコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usイベント種類メール、RMS、SMS対応プロファイル消費者向けeSIMは、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイルまで対応可能です。データプランは含まれていません。Ethernet5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps
SURFACE CLIP HOLDER KIT テルトニカ・ネットワークスSURFACE CLIP HOLDER KITテルトニカ・ネットワークス
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC22:SURFACE CLIP HOLDER KIT 表面クリップホルダーキット 互換性のある製品: RUT241/RUT200
質量(g)22
4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS テルトニカ・ネットワークス4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALSテルトニカ・ネットワークス
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
質量(g)2
DIN RAIL KIT ADAPTOR テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KIT ADAPTORテルトニカ・ネットワークス
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110
質量(g)65
SIM ADAPTOR KIT テルトニカ・ネットワークスSIM ADAPTOR KITテルトニカ・ネットワークス
999税込1,099
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC19:SIM ADAPTOR KIT SIMアダプタキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145
質量(g)2
SMA CABLE EXTENSION テルトニカ・ネットワークスSMA CABLE EXTENSIONテルトニカ・ネットワークス
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR2VM20M:SMA CABLE EXTENSION SMAアンテナ延長ケーブル(長さ:2m) 1本 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255
質量(g)30
COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークスCOMPACT DIN RAIL KITテルトニカ・ネットワークス
1,698税込1,868
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
質量(g)10
DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KITテルトニカ・ネットワークス
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
質量(g)60
POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL テルトニカ・ネットワークスPOWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINALテルトニカ・ネットワークス
3,198税込3,518
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など
質量(g)55
POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE テルトニカ・ネットワークスPOWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIREテルトニカ・ネットワークス
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
質量(g)65