曜日別特売

テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUTM16

テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUTM16 - テルトニカ・ネットワークス

「RUTM16」 は、グローバル展開を想定して設計された多用途な LTE ルーターです。Telit製モデムを搭載し、LTE Cat 6 による高速通信と、複数の市場・地域に対応する幅広いカバレッジを実現。世界各地で安定した通信環境を確保できます。ギガビット・イーサネットを5ポート および USB インターフェースを備え、IoT 機器や産業用システムを柔軟かつ確実に接続可能。さらに、デュアルバンド対応 Wi-Fi 5 により、メッシュネットワークや高速ローミングに対応した安定した無線アクセスを提供します。内蔵 eSIM を活用することで、現地での SIM 交換や訪問作業を不要にし、キャリアプロファイルをリモートで大規模に管理可能。運用コストと導入工数の削減に貢献します。ロボティクス、輸送・交通システム、道路インフラ、POS 端末 など、大規模かつミッションクリティカルな用途に最適な 4G ルーターです。

寸法(mm)
幅132×高さ44.2×深さ104
モジュール
モバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps
機能
SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP
外装
陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル
ワイヤレス通信
ワイヤレスモード:802.11b/g/n/ac Wave 2(Wi-Fi 5)、データ伝送速度は最大867 Mbps(デュアルバンド、MU-MIMO)、ワイヤレス接続機能:ワイヤレスメッシュ(802.11s)、高速ローミング(802.11r)、Relayd、BSSトランジション管理(802.11v)、無線リソース測定(802.11k)
セキュリティ
Wi-Fiセキュリティ(WPA2-エンタープライズ):PEAP、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA-PSK、WPA3-SAE、WPA3-EAP、OWE;AES-CCMP、TKIP、自動暗号モード、クライアント分離、PKCS#12証明書付きEAP-TLS、自動再接続無効化、802.11w保護管理フレーム(PMF)
Wi-Fi
最大150の同時接続が可能です
対応プロファイル
消費者向けeSIM対応、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイル。データプランは含まれていません。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825346RUTM1600AA00
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする