カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
- テルトニカ・ネットワークス
- SKC(環境測定)(5)
- TRUSCO(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- コマツ(3)
- トーグ安全工業(2)
- 東京ベル(2)
- BOURNS(2)
- オーム電機(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- エアテックジャパン(1)
- スリーハイ(1)
- SICK(1)
- ウッドクラフター(1)
- StarTech.com(1)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- アルスコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「trb1」の検索結果

テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷TRB140は、ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。色シルバー
TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷TRB142は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。RS232 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。色ブラック
TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷TRB140は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。ギガビットイーサネットのデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。色ハーフクリア
TRB143 産業向けM-BUS to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥52,980税込¥58,2781台43日以内出荷TRB143は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。M-BUS のデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
SMA CABLE EXTENSION
テルトニカ・ネットワークス¥2,198税込¥2,4181台7日以内出荷テルトニカ社 PR2VM20M:SMA CABLE EXTENSION SMAアンテナ延長ケーブル(長さ:2m) 1本 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255質量(g)30
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE
テルトニカ・ネットワークス¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50質量(g)65
COMPACT DIN RAIL KIT
テルトニカ・ネットワークス¥1,698税込¥1,8681台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210質量(g)10
DIN RAIL KIT
テルトニカ・ネットワークス¥2,798税込¥3,0781台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50質量(g)60
SIM ADAPTOR KIT
テルトニカ・ネットワークス¥999税込¥1,0991台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC19:SIM ADAPTOR KIT SIMアダプタキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145質量(g)2
DIN RAIL KIT ADAPTOR
テルトニカ・ネットワークス¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110質量(g)65
4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS
テルトニカ・ネットワークス¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50質量(g)2
POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL
テルトニカ・ネットワークス¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など質量(g)55
RMS: リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージ
テルトニカ・ネットワークス¥7,198税込¥7,9181台7日以内出荷テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージは、RMSクレジットが12クレジットひとまとめになった商品です。RMSはRUTシリーズ、TRBシリーズ、RUTMシリーズなどRMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。 。?クレジット利用方法:。1. 1クレジットで、RMSを30日間ご利用いただけます。2. 1クレジットで、RMSコネクト&VPNの容量を2GB追加いただけます。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。質量(g)10