テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)限られた産業用スペースへの設置を想定して設計された、コンパクトなアンマネージ・イーサネットスイッチ 動作温度-40~75℃ TSF000
TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。
- 仕様
- ●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)
- 規格
- IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q
- 消費電力(W)
- アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121
- コネクタ
- 3ピン産業用直流電源ソケット
- 入力電圧範囲(V)
- 7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC
- 帯域幅(Gbps)
- 10(非ブロッキング)
- イーサネット対応
- 5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps
- 最大電力(W)
- 30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
- 内容量
- 1個
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ























