絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

JLT

JLTのページです。JLTは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用内視鏡カメラ スマートフォン搭載モデル JLT工業用内視鏡カメラ スマートフォン搭載モデルJLT
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様LEDライト付付属品側視ミラー・フック・マグネットケーブル長(m)5レンズ径(Φmm)7.9表示【画面回転】90°最大解像度1920×1440ピクセルズーム2倍(デジタル)視野角70°画素数200万画素モニタ無し防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ)焦点距離2-10cmケーブル径(Φmm)4.5
工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル JLT工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデルJLT
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様LEDライト付付属品保護リング・フック・マグネット・USB ケーブル電源リチウムイオン電池(2000mAh)ケーブル長(m)5レンズ径(Φmm)5.5表示【画面回転】180°充電時間3時間最大解像度1920×1080ピクセルズーム2倍(デジタル)バッテリー容量(Ah)2視野角70°画素数200万画素モニタ5.0インチ IPSパネル記録メディアマイクロSDカード 64G(クラス10以上)防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ)焦点距離2-10cmケーブル径(Φmm)5稼働時間(時間)3時間