カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 明星電気
  • 伸興電線(4)
  • 古河電工メタルケーブル(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPEV-S」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継アレスタボックス 明星電気中継アレスタボックス明星電気
129,800税込142,780
1台
61日以内出荷
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途計測部と処理部を接続する中継端子仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)質量(kg)約1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル環境温度範囲(℃)-20 ~+50
計測震度計G250 計測部 明星電気計測震度計G250 計測部明星電気
849,800税込934,780
1台
61日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz質量(kg)約4(固定部含む)測定範囲±3000gal寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210センサーフォースバランスサーボ型加速度計分解能24bit環境温度範囲(℃)-20~+50出力形式RS-422シリアル出力防水性JIS-C-0920保護等級7
fcpev-sb特集