カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
  • Gecko Japan
  • (194)
  • ビックツール(27)
  • SK11(9)
  • IRC(7)
  • ピクトリコ(5)
  • JAPPY(4)
  • カネ大白木屋(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • クリスタルアイ(3)
  • 高森コーキ(2)
  • 日本香堂(2)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
  • 萩原(2)
  • 好川産業(1)
  • シーピー化成(1)
  • 福井クラフト(1)
  • あかしや(1)
  • BIDOOR(ビドー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GEKKO」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Door Latches Gecko JapanDoor LatchesGecko Japan
28,980税込31,878
1袋(500個)
11日以内出荷
ブラック材料POM UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン) Gecko Japan耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン)Gecko Japan
10,980税込12,078
1袋(1000個)
11日以内出荷から57日以内出荷
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定ができます。 46 ナイロン製のため、耐熱を要する場所に使用できます。 家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。 樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2タンRoHS指令(10物質対応)対応
Soft Fast Foot Gecko JapanSoft Fast FootGecko Japan
6,998税込7,698
1袋(200個)
11日以内出荷
ブラック材料TPV UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
Rotary Damper with Gear Gecko JapanRotary Damper with GearGecko Japan
74,980税込82,478
1袋(500個)
11日以内出荷
その他【トルク】120±15ブラック材料PC UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応
クリンチリベット Gecko JapanクリンチリベットGecko Japan
12,980税込14,278
1袋(1000個)
11日以内出荷
市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。 金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。 家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。
材質PA6 UL94V2・PC UL94V2ブラック穴径(Φmm)3.3寸法D(mm)3.2寸法B(mm)1.4寸法C(mm)6.4板厚(mm)1.0~3.5寸法A1(mm)2.1寸法A2(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
ギア付きロータリーダンパー Gecko Japanギア付きロータリーダンパーGecko Japan
119,800税込131,780
1袋(1000個)
11日以内出荷
蓋や扉をゆっくりと閉めることができるため、指をはさむ危険性のある箇所で使用することにより安全性を担保できます。 また、製品の高級感を演出することもできます。 自動車・AV機器・OA機器・プリンターなど幅広い分野で使用できます。
仕様【トルク】120±15材質PC UL94V2・POM UL94HBブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ドアラッチ Gecko JapanドアラッチGecko Japan
45,980税込50,578
1袋(1000個)
11日以内出荷
パネルを押すとロック・再度押すとロック解除ができます。 ドアパネルなどの開閉用に最適です。 ダッシュボード、AV 機器・アミューズメント(パチンコ)・システムラックなど幅広く使用されています。
仕様【トルク】120±15材質POM/PA66/PC+GFブラック穴径(Φmm)7.0×8.0板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
スナップラッチ Gecko JapanスナップラッチGecko Japan
11,980税込13,178
1袋(1000個)
11日以内出荷
押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。 部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。 また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。 アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュリベット Gecko JapanプッシュリベットGecko Japan
8,598税込9,458
1袋(1000個)
11日以内出荷
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。 家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。 樹脂製です。 ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足 リベット締めタイプ Gecko Japanゴム足 リベット締めタイプGecko Japan
25,980税込28,578
1袋(1000個)
11日以内出荷
高摩擦、無移行の高機能ゴム足です。 取付けはピンを押すだけ。 ドライバーで簡単に取り外すことができます。 AV機器・計測機器、各種筐体などに使用されています。
材質TPV UL94HBブラックRoHS指令(10物質対応)対応
釘カテゴリ
関連カテゴリ