絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

RPC

RPCのページです。RPCは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スネークドリル(ネジ付きドリル) RPCスネークドリル(ネジ付きドリル)RPC
2,798税込3,078
1本
当日出荷から121日以内出荷
航空機用ネジ付きドリル
用途軽合金用ネジ付きドリル材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5ねじ規格1/4-28UNF
耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル) RPC耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)RPC
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
航空機用ネジ付きドリル
用途耐熱鋼用ネジ付きドリル材質HSCo全長(mm)44溝長(mm)22首下長29.5表面処理酸化処理ねじ規格1/4-28UNF
一発ドリル(鉄骨用) RPC一発ドリル(鉄骨用)RPC
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
ドリルセット A (50pcs) RPCドリルセット A (50pcs)RPC
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
ハイスセットドリル
用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSS
ドリルセット B (25pcs) RPCドリルセット B (25pcs)RPC
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
ハイスセットドリル
用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSS
ドリルセット A コバルト(50pcs) RPCドリルセット A コバルト(50pcs)RPC
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷
コバルトハイスセットドリル
用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSCo
航空機用ロングSD RPC航空機用ロングSDRPC
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
航空機規格に準ずる
用途軽合金用ロングドリル材質HSS
耐熱鋼用ロングSD RPC耐熱鋼用ロングSDRPC
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
航空機規格に準ずる
用途耐熱鋼用ロングSD材質HSCo全長(mm)150表面処理酸化処理
一発ドリルTiN(鉄骨用) RPC一発ドリルTiN(鉄骨用)RPC
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSCo先端角(°)160表面処理TiN
ドリルセット B コバルト(25pcs) RPCドリルセット B コバルト(25pcs)RPC
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
コバルトハイスセットドリル
用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSCo