燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から3日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)欠品中
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)欠品中
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
スーパータフBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4
エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)当日出荷
規格45フクム関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
ウルトラビームBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)欠品中
吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹仕様300E型全長(mm)370吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf)到達距離(m)9