絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CLEAN SELECT

CLEAN SELECTのページです。CLEAN SELECTは、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャニスタースチームクリーナー CLEAN SELECT

    キャニスタースチームクリーナー

    CLEAN SELECT
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能
    用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント質量(kg)4.38電源(V)AC100消費電力(W)1450タンク容量(L)1.2最高吐出圧(MPa)0.5電源コード(m)4.5加熱方式ステンレスボイラー式連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
  • 乾湿両用ベランダクリーナー CLEAN SELECT

    乾湿両用ベランダクリーナー

    CLEAN SELECT
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    雨水や汚水などの水も吸える掃除機。ベランダの掃除がこれ1台で楽々。ブロアー機能付き。本体保管用の保護カバー付き。700Wのハイパワー。軽量・コンパクトで持ち運び楽々
  • ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT

    ハンディスチームクリーナー

    CLEAN SELECT
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品
    用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)1050タンク容量(L)0.25最高吐出圧(MPa)0.33電源コード(m)3加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225スチーム温度(℃)約100ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
  • 乾湿両用掃除機 プラスチックタンク CLEAN SELECT

    乾湿両用掃除機 プラスチックタンク

    CLEAN SELECT
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
    用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.2電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)8吸水容量(L)8.2
  • 乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT

    乾湿両用掃除機 ステンレスタンク

    CLEAN SELECT
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
    用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.4電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)5.5吸水容量(L)6.6
  • コードレス高圧洗浄機 CLEAN SELECT

    コードレス高圧洗浄機

    CLEAN SELECT
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
    用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ幅(mm)75質量(kg)1.5高さ(mm)590奥行(mm)820電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5