乾湿両用ベランダクリーナー
雨水や汚水などの水も吸える掃除機
ベランダの掃除がこれ1台で楽々
ブロアー機能付き
本体保管用の保護カバー付き
700Wのハイパワー
軽量・コンパクトで持ち運び楽々
- セット内容
- 伸縮ホース、延長パイプ×3本、スキマノズル、ブラシノズル、ウエットノズル、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、保護カバー、取扱説明書
- 質量(kg)
- 2.2
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 定格消費電力(W)
- 700
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 257×219×293
- 集塵容量(L)
- 約4.3
- 電源コード(m)
- 約3.0
- ホース長さ(m)
- 約0.4~1.0
- 防塵防水性能
- IP24
- 吸水容量(L)
- 約3.4
- 内容量
- 1台
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ













