カテゴリ
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- 積水樹脂商事
- ERECTA(エレクター)(2)
- SMC(4)
- ホームテイスト(1)

ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm
積水樹脂商事¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷マルチハンガー付きの多機能タイプ、ピンチハンガーが掛けられます。屋外・室内どちらでもシンプルに使えるX型ふとん干しです。本体は伸縮式、伸ばせばふとん4枚が干せます。折りたたんでコンパクトに収納できます。組立は工具不要の簡単設計です。用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド材質ステンレス巻きスチールパイプΦ25.4mm・ステンレスパイプΦ29.4mm・アルミ異型パイプΦ29.4 34mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)4.4タイプ組立式耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】134~230×76×115【収納時】134×8×131
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら