カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 清掃用品(1)

「b32ps2」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター)

    ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1組(2本)
    4日以内出荷
    サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
    用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質SUS430ステンレス製色ステンレス
  • ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター)

    ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)

    ERECTA(エレクター)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
    用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質SUS430棚ピッチ(mm)25.4ポール径(Φmm)25.4アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)入数(本)2
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-S-PS~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-S-PS~)

    SMC
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-T-PS~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-T-PS~)

    SMC
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット

    SMC(4件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
    仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
  • 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
  • SNコンテナーC#33 サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#33

    サンコー(三甲)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合(カード差し取付面)SN大型ばんじゅうAフタ、(嵌合)大型ばんじゅうA、大型ばんじゅうA(透明)、大型ばんじゅうA-2、大型ばんじゅうA-4、大型ばんじゅうB、大型ばんじゅうB(透明)、大型ばんじゅうB-2、SNコンテナーC#33-2、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーB#32材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)31.8有効内寸(mm)587×361×133外寸(mm)649×417×155内寸(mm)603×377×145フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)79適合カード差し12型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品大型ばんじゅう B-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×417×155有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)587×361×133
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DCZ-~)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 大型ばんじゅう サンコー(三甲)

    大型ばんじゅう

    サンコー(三甲)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
    仕様全周下段フランジ付適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3種別A-5材質PP色クリーム容量(L)32.7有効内寸(mm)598×372×134外寸(mm)643×417×161内寸(mm)603×377×146底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
  • 大型ばんじゅう A-6 クリーム サンコー(三甲)

    大型ばんじゅう A-6 クリーム

    サンコー(三甲)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    底面メッシュ形状により水切り性を向上
    適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2材質PP形状底面:ゲタ網目色クリーム容量(L)31.5有効内寸(mm)599×373×128内容量(L)31.5外寸(mm)643×417×160内寸(mm)603×377×140底形状ゲタ網目形状嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
  • 大型ばんじゅう サンコー(三甲)

    大型ばんじゅう

    サンコー(三甲)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    フタなし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    ¥8,172~税込¥8,989~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • SNコンテナーC#33-2 サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#33-2

    サンコー(三甲)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合(カード差し取付面)SN大型ばんじゅうAフタ、(嵌合)大型ばんじゅうA、大型ばんじゅうA(透明)、大型ばんじゅうA-2、大型ばんじゅうA-4、大型ばんじゅうB、大型ばんじゅうB(透明)、大型ばんじゅうB-2、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーB#32材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)31.8有効内寸(mm)587×361×133外寸(mm)649×417×155内寸(mm)603×377×145フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)79適合カード差し12型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品大型ばんじゅう B-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×417×155有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)587×361×133
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    ¥9,999~税込¥10,999~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2B~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2B~)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DMZ)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-75DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-75DZ)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~)

    SMC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-200 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-200

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-50DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-50DMZ)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-50DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-50DCMZ)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-40DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-40DMZ)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DZ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~)

    SMC
    ¥8,469~税込¥9,316~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • 大型ばんじゅう A-2 サンコー(三甲)

    大型ばんじゅう A-2

    サンコー(三甲)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32材質PP形状底面:ゲタ形状色クリーム高さ(mm)(内寸)145容量(L)32.7短辺(mm)(外寸)417長辺(mm)(外寸)643有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)133
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~)

    SMC
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32-】

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TN-】

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32TF-】

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • 10-CDQ2B3 SMC

    10-CDQ2B3

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EW~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EW~)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G32~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G32~)

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2E32~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2E32~)

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2F32B~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2F32B~)

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H32B~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H32B~)

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32TN~)

    SMC
    ¥8,172~税込¥8,989~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし