カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- 富士電線工業(8)
- 三ツ星(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 伸興電線(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2sqx4c」の検索結果

細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)
沖電線¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか当日出荷から68日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000