カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • OGK KABUTO(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日野自動車(3)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 品川電線(2)
  • RS PRO(2)
  • アトムズ(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • タンガロイ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • IKA(1)
  • SHURE(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(1)
  • Thronmax(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flex-s」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スダレ形オキフレックス 沖電線スダレ形オキフレックス沖電線
7,698税込8,468
1巻(61m×1本)
当日出荷から32日以内出荷
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
エコ・オキフレックス スダレ形 沖電線エコ・オキフレックス スダレ形沖電線
29,980税込32,978
1巻(1リール×61m)
5日以内出荷
メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。全長(m)61ピッチ(mm)線間:1.27絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応
hyflex手袋特集