カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- THK(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 多摩電子(1)
- 近藤製作所(1)
- ZF CHERRY(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「kr20a」の検索結果
特価

USB3 Visionケーブル
沖電線¥14,980税込¥16,4781本(2m)当日出荷から8日以内出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm色ケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル外径(Φmm)8.2定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3