カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • 富士電機(15)
  • 東日興産(TN)(12)
  • アズワン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • シャープ化学(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • パルサールブ(2)
  • Fehling (フェーリング)(2)
  • イワタツール(1)
  • 積水樹脂(1)
  • TRUSCO(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • マーベル(1)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • 城東テクノ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msp-01」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
17,980税込19,778
1本(1m)
当日出荷から62日以内出荷
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
13,980税込15,378特価
1本(1m)
当日出荷から62日以内出荷
細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:ベージュケーブル外径(Φmm)標準7.5適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ