絞り込み
ブランド
- セルスター
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: セルスターのすべての商品

CS-51FR オプションリアカメラ
セルスター¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷適合するセルスター製ドライブレコーダーに接続して、別体カメラからの映像を録画することができます。FullHD200万画素、HDR、ナイトクリアVer2搭載。カメラ接続コード9mが付属。質量(g)19コード長さ(m)9(カメラ接続コード(片側ストレート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5[マウントベース取付時 59(H)]画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応
正弦波インバーター
セルスター¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1500出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A定格出力(W)1200出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーター歪率(%)波形:THD4以下ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
ドラレコステッカー
セルスター¥599税込¥6591個3日以内出荷セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルピンクカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。色パステルピンク小寸法(幅W×高さH)(mm)135×43
ドラレコステッカー
セルスター¥599税込¥6591個3日以内出荷セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルグリーンカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。色パステルグリーン小寸法(幅W×高さH)(mm)135×43
ドラレコステッカー
セルスター¥539税込¥5931個3日以内出荷セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルピンクカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。色パステルピンク寸法(幅W×高さH)(mm)90×90
ドラレコステッカー
セルスター¥499税込¥5491個3日以内出荷セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルグリーンカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。色パステルグリーン寸法(幅W×高さH)(mm)90×90
レーダー受信器専用オプション配線
セルスター¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷AL-01専用のセーフティレーダー接続コード。 レーザー受信機AL-01とセーフティレーダーの距離が離れている場合の接続に適しています。質量(g)56コード長さ(m)3.5プラグΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー受信器
セルスター(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷ご使用中のレーダー探知機が光レーザー受信対応していない場合でも、AL-01をプラスで設置する事で光レーザー式オービスにも対応できます。 〈最速・広角レーザー受信〉AL-01はレーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載! どこよりも早く広角のレーザー受信が可能です。 〈<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>〉 レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。 ※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。 〈独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>〉 AL-01は、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 AL-01は、付属の接続コードを使用して、セルスター製の相互通信対応レーダー探知機の外部入力ソケットに接続できます。 AL-01は、シガーライター用DCコードが付属しているので、セルスター製のレーダー探知機が無くても単体でレーザー受信機として使用できます。 AL-01本体でLEDと音声で警告を行います。 〈日本製・安心の3年保証〉製品開発、設計、生産から品質管理まで全て国内の自社で行なっています。RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機接続コード(ミラー型用)
セルスター¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。仕様12V車専用コード長さ(m)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機接続コード(一体型用)
セルスター¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。仕様12V車専用コード長さ(m)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
2極⇒3極DC変換プラグ
セルスター¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷2極DCプラグコードを3極DCプラグに変換。質量(g)6.6入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)100電源プラグΦ3.5(3極)RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ接続コード
セルスター¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷セルスター製のセパレートタイプ(ミラーモデル含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コード長が長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。用途ドライブレコーダー専用質量(g)149コード長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機相互通信用コード
セルスター¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷セルスター製のレーダー探知機「相互通信対応機種」とケーブル一本で、電源やGPS情報がとれ、 レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができる等の機能が利用できます。 レーダー探知機との相互通信に対応したドライブレコーダーのみ使用できます。用途ドライブレコーダー専用質量(g)23コード長さ(m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機接続コード(3極DCプラグ)
セルスター¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷セルスター製ドライブレコーダー専用電源接続、ビデオ出力コード(3極)です。 カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、 電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます用途ドライブレコーダー専用入力電圧(V)DC12電源プラグΦ3.5(3極)RoHS指令(10物質対応)対応
相互通信用コード 0.4m
セルスター¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷セルスター製のレーダー探知機「相互通信対応機種」とケーブル一本で、電源やGPS情報がとれ、レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができます。適合12V車専用コード長さ(m)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
常時電源コード
セルスター¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ドライブレコーダーのパーキングモード機能が使えるようになります。 最大7時間まで電源を供給します。 タイマー機能、電圧監視機能おを搭載しています。適合12V/24V車専用コード長さ(m)(DC OUT)5、(DC IN)1RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)3.5