カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(4)
  • カー用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • セルスター
  • omron(オムロン)(41)
  • JAPANNEXT(24)
  • 警子ちゃん(22)
  • ミネベアミツミ(15)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(9)
  • 三菱電機(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • グリーンハウス(7)
  • オーム電機(6)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(6)
  • BLACK BOX(6)
  • ニプロン(制御機器)(6)
  • アドテック(5)
  • エスコ(5)
  • カシムラ(5)
  • Meltec(大自工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB AC DC24V」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリットコンバーター 3WAY セルスターハイブリットコンバーター 3WAYセルスター(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
24V車でつかえる。 スマホ、タブレットなどの急速充電対応。 バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V)出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形短形波変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35回路方式P.W.M.方式電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
ハイブリッドインバーター 24V専用 セルスターハイブリッドインバーター 24V専用セルスター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5使用温度範囲(℃)-20~+40出力電流(A)1.2(最大)定格出力(W)24最大出力30出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)変換効率(%)80以上本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
ハイブリッドコンバーター 24V専用 セルスターハイブリッドコンバーター 24V専用セルスター(5件のレビュー)
3,888税込4,277
1個
当日出荷
1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)変換効率(%)75以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
パワーインバーターネオ 24V セルスターパワーインバーターネオ 24Vセルスター
32,980税込36,278
1台
当日出荷
6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品バッテリー接続コード質量(g)1375最大出力(W)1000コード長さ(m)0.7出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)定格出力(W)800出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76回路方式P.W.M.方式インバーター入力電源バッテリー接続ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)動作温度(℃)-20~+40瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
パワーインバーターネオ セルスターパワーインバーターネオセルスター
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コンパクトな軽量ボディです。 USB・ACコンセントの同時利用が可能です。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 出力(AC100V側)でショートすると出力を停止し、その原因が取り除かれると自動的に復帰します。 入力電圧が約9V(12V)/18V(24V)以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 製品内部の温度が高温になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力(DC12V側/DC24V側)で(+)と(-)を逆にした場合、ヒューズが切れます。 スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に。 USBでの充電やノートPCなど車中での利用に。 トラックやバスなど24V車での充電に。
仕様●入力電圧(V):DC24●定格出力(W):800●最大出力(W):1000●接続コード:バッテリー接続コード(700mm)●幅(mm):120●奥行(mm):212●高さ(mm):76●使用温度範囲:-20~40℃●40A×2個(平型ヒューズ)内蔵●バッテリー接続コード付属(70cm)●USB出力端子●原産国:台湾●コード番号:310-9830アズワン品番67-5633-44
正弦波インバーター セルスター正弦波インバーターセルスター
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。 定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。 8つの保護機能で大きな安心。 基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5使用温度範囲(℃)0~+40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く)出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A最大出力(W)1000出力波形正弦波波形歪THD4%以下回路方式P.W.M.方式マイコン制御付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)
正弦波インバーター セルスター正弦波インバーターセルスター
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1500出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A定格出力(W)1200出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーター歪率(%)波形:THD4以下ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)