カテゴリ
- カー用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- セルスター
- XP POWER(7)
- マリンテック(7)
- TDKラムダ(4)
- ABB(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- MEAN WELL(2)
- アルインコ(1)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- コーセル(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- RECOM(1)
- SPARKFUN(1)
- Murata Power Solutions(1)
「dcdc 24v 5v」の検索結果

DCDCコンバーター
セルスター¥8,098税込¥8,9081個当日出荷4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
DCDCコンバーター
セルスター¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25