カテゴリ

  • カー用品(7)
絞り込み
ブランド
  • セルスター
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(22)
  • 三菱電機(18)
  • マザーツール(11)
  • omron(オムロン)(6)
  • マキタ(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • MEAN WELL(5)
  • エスコ(4)
  • オグラ(3)
  • RS PRO(3)
  • アズワン(2)
  • コクヨ(2)
  • TOA(2)
  • ネグロス電工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 八洲光学工業(2)
  • SIEMENS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-dc」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー セルスタードライブレコーダーセルスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書質量(g)105規格VCCI クラスA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)電源電圧(V)DC12/24記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨保証期間3年視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138°トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
ドライブレコーダー セルスタードライブレコーダーセルスター
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14
適合VCCI:クラスB出力外部映像:有り本体質量(g)77センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ保証期間3年視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°動作温度範囲(℃)-10 ~ +60GPS無し
前方ドライブレコーダ セルスター前方ドライブレコーダセルスター
22,980税込25,278
1個
当日出荷
200万画素ドライブレコーダー。 HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(付属は16GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。
付属品ドライブレコーダー本体、マウントベース(あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、ボールジョイント (ストレート)、16GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、取扱説明書本体質量(g)75電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×24.5×43.5(マウントベース取り付け時:72)(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル視野角水平116°/垂直59°/対角145°トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質FullHD:高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角FullHD:水平107°/垂直56°/対角130°、HD:水平107°/垂直56°/対角130°、D1:水平90°/垂直56°/対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力無しGPS有り
ドライブレコーダー 360°モデル セルスタードライブレコーダー 360°モデルセルスター
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。 スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。 前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。 白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。 パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。 GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。 災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。 12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスBセット内容ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース(GPSユニット)(両面テープが貼り付けてあります)、ボールジョイント、コードクリップ×5、32GB microSDカード クラス10/SDHC規格準拠(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書本体質量(g)98電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時無し記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×30×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 92(H)液晶パネル1.44インチ保証期間3年視野角水平188.6°・垂直102.8°・対角190°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【HD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【D1】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEGGPS有り
ドライブレコーダー セルスタードライブレコーダーセルスター
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
業界初リアカメラが選べる全方位360°ドライブレコーダー!専用の別体カメラで後方録画又はRCAのバックカメラ等で後方録画を選べます。(※専用の別体カメラはオプション品:GDO-51。RCAのカメラはRCA変換ケーブルセット:GDO-52が必要です。)CS-363FH本体はSTARVIS:IMX307搭載で夜間・トンネルなどの少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。200万画素、HDR搭載。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。安心安全の3年保証です。前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!選べるオプションで後方もしっかり録画!あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!ナイトクリアVer.2:STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。IMX307搭載<夜に強く高画質>:STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVISTMおよびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。フルハイビジョン録画:フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載:HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。測位が不安定な状況でも精度が向上! みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示:政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。microSDカードメンテナンスフリー:独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。安心のGPSおしらせ機能 「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降最大12時間/パーキングモードを搭載:常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。ボタンを押すだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。電源を入れると現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-41(2A/5m)が必要です。※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度:本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。録画ファイルロック機能:大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。タイムラプス録画機能:1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。1ファイルに30分間の映像データが記録されます。通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。常時録画:LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。イベント録画(自動):常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画後、常時録画に戻ります。クイック録画機能(手動):イベントを手動で録画する機能です。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。本体は様々な車種に取り付けが可能:車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車でもOKです。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計:セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能自動録画開始:セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。映像録画時に音声も録音可能取扱説明書QRコード表示機能:QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。12/24V車対応:普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。LED信号機に対応:ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。大容量32GBmicroSDカード付属:ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属。TLCに比べて熱に強く優れているMLCタイプ採用。速度や時計の表示:内蔵のGPSで取得した走行速度、時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載:録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様●3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)●HDR有り●VCCI:クラスA●インターネット地図連動有り●外部映像出力無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画圧縮:録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG付属品ドライブレコーダー本体、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、ファーストステップガイド、ボールジョイント(本体・ストレート)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付電源電圧DC12V/24V本体寸法(mm)本体:110(W)×30(D)×54(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 96(H)本体質量(g)122対応外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカー製オプションmicroSDカード推奨保証期間3年視野角車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、車内カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°トリガー【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値2画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【録画】FullHD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、HD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、D1:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°動作温度範囲(℃)-10~+60GPS有り
ドライブレコーダー セルスタードライブレコーダーセルスター
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
日本製3年保証 リヤ専用ドライブレコーダー200万画素フルハイビジョン HDR+夜間補正搭載で夜間でも綺麗な映像を記録できます。 最大4倍のデジタルズーム機能搭載。 microSDカード16GB付属。 最大12時間対応のパーキングモードを搭載 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-24(9m)が必要です。 microSDカードメンテナンスフリー搭載 独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。高温に強く安全性が高いスーパーキャパシタ搭載。
仕様●3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)●HDR:有り●VCCI:クラスB●インターネット地図連動:有り●外部映像出力:無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画トリガ:通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画画角:【FullHD】水平107° 垂直56° 対角130°【HD】水平107° 垂直56° 対角130°【D1】水平90° 垂直56° 対角115°●録画画質:【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)セット内容ドライブレコーダー本体、マウントベース(※あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、両面テープ(リヤトレイ用)、ボールジョイント(ストレート)、16GB microSDカード クラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、直結配線DCコード (3極) 9m、取扱説明書本体質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:82×24.5×43.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 72電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)保証期間3年視野角水平116° 垂直59° 対角145°撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps動作温度範囲(℃)-10~60GPS有り
ドライブレコーダー セルスタードライブレコーダーセルスター
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
業界初!日本製3年舗装の2カメラドライブレコーダーにセーフティレーダーのレーザー受信機能とレーダー波受信機能を搭載!新Kバンドにも対応!GPSポイントで速度取締もアナウンスできます!ドライブレコーダー機能としては前後200万画素、夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVIS(TM) IMX307を搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードGDO-45が必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心!レーザー受信は新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ! 従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。
仕様【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画、【VCCI】クラスBセット内容ドライブレオーダー本体(マウントベース+GPSユニット一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、カメラ接続コード(方側ストレート)、直接配線DCコード(3極コネクタ5V/2A)5.0m、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、コードクリップ5個、取扱説明書質量(g)【本体】185、【別体】28コード長さ(m)【カメラ接続】9.0(片側ストレートプラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】109×30.5×92(突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×67(突起部含まず)電源電圧(V)DC5(DC12/24V-5V変換コード付属)機能タイムラプス録画、GPS、HDR、3Gセンサー(衝撃感度 10段階)、インターネット地図連動記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)データメモリ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル保証期間3年視野角本体カメラ:水平123° 垂直64° 対角150°、別体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)受信周波数【レーダー】Xバンド、Kバンド画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)受信方式【レーダー】ダブルスーパーヘテロダイン方式圧縮方法【録画】録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps(※タイムラプス録画は1秒に1フレーム】画角【録画】FullHD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、HD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、D1:本体カメラ:水平99°垂直64°対角124°、別体カメラ:水平94°垂直62°対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60
ドライブレコーダーカテゴリ
関連カテゴリ