カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • セルスター
  • GSユアサ(2)
  • 古河電池(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • LONG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx4l-bs」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)本気で充電できるバッテリーバッテリー電圧 DC6V / DC12Vバッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ahバッテリーの種類自動車/二輪車用鉛蓄電池・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14SなどYB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
7l-bs特集