カテゴリ

  • 電気材料(115)
    • 固定用ケーブル(4)
  • 空調・電設資材(165)
  • 作業工具(32)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 作業服(13)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空圧工具(9)
  • 制御機器(8)
  • 手袋(8)
  • 物流用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全保護具(5)
  • 照明(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • APP(エーピーピー)(1)
  • 華陽電線(4)
  • メディアカバーマーケット(828)
  • StarTech.com(120)
  • エレコム(98)
  • TORRAS(89)
  • サンワサプライ(87)
  • LAPP(69)
  • ナカバヤシ(61)
  • サンヨーナイロン(60)
  • ラムマウント(57)
  • ホンダ(55)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • HAMACO(52)
  • ZAPPY(ザッピー)(43)
  • OWLTECH(オウルテック)(43)
  • トリニティ(39)
  • HAMACO(浜田工業)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「APP」の検索結果

490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYスパイラルチューブ(柔軟タイプ)JAPPY(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(5個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
マーカー用絶縁チューブ JAPPYマーカー用絶縁チューブJAPPY(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(100m)
当日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
鉄ソフトバインド線 JAPPY鉄ソフトバインド線JAPPY(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(25個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)2400
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
78税込86
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
銅バインド線 JAPPY銅バインド線JAPPY
7,198税込7,918
1巻(300m)
当日出荷
電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます 軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません 鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル被覆:黒長さ(m)300引張強度(N/mm2)300以下特性柔軟
フットスイッチ JAPPYフットスイッチJAPPY(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から翌日出荷
普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
ポタポタキャッチ JAPPYポタポタキャッチJAPPY(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
簡単施工
用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます材質(シート/ホース)PVC樹脂厚さ(mm)(ホース)2(テープ)白色寸法(幅Wmm×長さLm)48×25シートサイズ(mm)1000×980テープ厚さ(mm)0.13シート厚さ(mm)0.1外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPYステンレス用ドリル 月光ドリルJAPPY
869税込956
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
蛍光灯用クサリ JAPPY蛍光灯用クサリJAPPY(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(30m)
当日出荷
材質内径(Φmm)37×8
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
Bキャップ JAPPYBキャップJAPPY
259税込285
1個
当日出荷
ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
ステンレスバンド JAPPYステンレスバンドJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(50m)ほか
当日出荷
エアコン用配管パテ JAPPYエアコン用配管パテJAPPY(5件のレビュー)
169税込186
1個(200g)
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
アイボリー仕様RoHS対応使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
839税込923
1箱(8個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
エアコン粘着テープ JAPPYエアコン粘着テープJAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4巻)
当日出荷
丈夫な薄手タイプ
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.18材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ジャッピービニールテープ JAPPYジャッピービニールテープJAPPY(2件のレビュー)
669税込736
1箱(10巻)
当日出荷から翌日出荷
仕様ゴム系粘着材
コルゲートチューブ JAPPYコルゲートチューブJAPPY(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(50m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン仕様スリット入り使用温度範囲(℃)-20~60特性軽量、可とう性、難燃性
圧着工具 JAPPY圧着工具JAPPY(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
適合サイズ(mm2)(端子)0.3・0.5/0.75/1.25/2.0
防火ダンパー用温度ヒューズ JAPPY防火ダンパー用温度ヒューズJAPPY(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
盤用マルチキー JAPPY盤用マルチキーJAPPY
4,998税込5,498
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能配電盤、分電盤の合鍵に。
材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
巻付グリップシンブル JAPPY巻付グリップシンブルJAPPY
249税込274
1本
当日出荷から翌日出荷
工具不要で均一仕上がり作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
エアコン用 配管パテ JAPPYエアコン用 配管パテJAPPY(1件のレビュー)
159税込175
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
ホワイト
線名札 JAPPY線名札JAPPY(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
タイプ丸形
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.9全長(m)200
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPYノイズシールドチューブ マジックテープ タイプJAPPY(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(5m)
当日出荷
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
耐切創手袋 JAPPY耐切創手袋JAPPY
999税込1,099
1個
翌日出荷
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルDを取得通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズタッチパネル対応
材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエチレン/ポリウレタン入数(双)1機能耐切創性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数13ゲージ耐切創性レベルD(EN388 2016)
被覆保護カバー JAPPY被覆保護カバーJAPPY
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
長さ(mm)200
ラチェット式締付金具 JAPPYラチェット式締付金具JAPPY(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20個)
当日出荷
バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ラチェット式
マーカー用絶縁チューブドラム JAPPYマーカー用絶縁チューブドラムJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(200m)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質軟質PVC肉厚(mm)0.4
埋設表示シート JAPPY埋設表示シートJAPPY(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエチレンクロス幅(mm)150
...
ppt特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ppt