Cat.5e対応
ReelexⅡ梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)
対数(P)4
導体公称断面積(mm2)0.5
仕上外径(Φmm)5.1
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)
Cat.6対応
中心介在に十字型紐を採用
ReelexII梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
寸法(mm)0.5
質量(kg)12/箱
規格Cat.6
ケーブル長(m)300
対数(P)4
仕上外径(Φmm)6
対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX
条長(m)300
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応)
Cat.6A対応
エイリアンクロストーク対応
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
ReelexII梱包形式を採用
残量がひと目で確認できるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!
質量(kg)11
規格Cat.6A
ケーブル長(m)200
シース色薄青
対数(P)4
仕上外径(Φmm)7.5
ケーブルサイズ(AWG)23
1巻(200m)
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード