カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(1,056)
  • サンエス(623)
  • エレコム(515)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(333)
  • StarTech.com(297)
  • BUFFALO(バッファロー)(209)
  • CIO(177)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • サンワサプライ(125)
  • オーム電機(109)
  • ATEN(81)
  • HIOKI(日置電機)(75)
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • ナカバヤシ(67)
  • MOTTERU(67)
  • アドテック(58)
  • CONTEC(コンテック)(57)
  • サンワダイレクト(56)
  • ASUS(エイスース)(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB IO」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応) JAPPYUSB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)JAPPY
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/5(100W)通信速度最大10Gbps(理論値)
USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応) JAPPYUSB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応)JAPPY
699税込769
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/3(60W)仕上外径(mm)7.7±0.3通信速度最大480Mbps(理論値)
USB-PD対応AC充電器 JAPPYUSB-PD対応AC充電器JAPPY
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB-PD(パワーデリバリー)対応USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力での充電可能180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き雷から接続機器を守る耐雷サージ内蔵持ち運びに便利なコンパクトサイズ
定格コンセント部:AC100V 14A(合計最大1,400W)コンセント個数3口(2極)USBポート数2口(Aポート、Type-Cポート)
ファン対応ウェア 空調風神服用バッテリー24V JAPPYファン対応ウェア 空調風神服用バッテリー24VJAPPY
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ファン対応ウェア用のバッテリーとしてご使用いただけますスマートフォンやタブレットも充電することができます日本国内製バッテリ―Sマーク取得品USB端子内蔵でスマホの充電が可能Bluetooth通信によるスマホでの遠隔操作が可能簡易防水構造高電圧24V日本国内製24Vバッテリー!USB同時出力に対応!
セット内容リチウムイオンバッテリー、ACアダプター×1、取扱説明書1枚