カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • その他キャビネットパーツ(2)
  • 作業服(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(120)
  • ユーボン(24)
  • マル信無線電機(10)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • タカチ電機工業(70)
  • omron(オムロン)(266)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14)
  • 東洋技研(160)
  • 三菱電機(196)
  • Panasonic(パナソニック)(125)
  • BIGM(丸山製作所)(66,042)
  • ホンダ(39,648)
  • スバル(25,793)
  • SMC(9,660)
  • 三菱(4,922)
  • MAZDA(マツダ)(4,348)
  • ミツビシ(3,705)
  • トヨタ(3,489)
  • ヤンマー(3,390)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
DINレール JAPPYDINレールJAPPY(1件のレビュー)
599税込659
1本
翌々日出荷
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
DIN・C型兼用レール JAPPYDIN・C型兼用レールJAPPY(5件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
DINレールカッター JAPPYDINレールカッターJAPPY
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
エンドキャップ JAPPYエンドキャップJAPPY
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ビスを使用せずワンタッチで固定可能 8個入りのブリスターパック仕様
質量(g)3.4適合レール幅(mm)(DIN)35
PAC用フィックスレンチ JAPPYPAC用フィックスレンチJAPPY
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
防塵防水AC検電器 JAPPY防塵防水AC検電器JAPPY
4,498税込4,948
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
ファン対応ウェア 空調風神服用バッテリー24V JAPPYファン対応ウェア 空調風神服用バッテリー24VJAPPY
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ファン対応ウェア用のバッテリーとしてご使用いただけますスマートフォンやタブレットも充電することができます日本国内製バッテリ―Sマーク取得品USB端子内蔵でスマホの充電が可能Bluetooth通信によるスマホでの遠隔操作が可能簡易防水構造高電圧24V日本国内製24Vバッテリー!USB同時出力に対応!
セット内容リチウムイオンバッテリー、ACアダプター×1、取扱説明書1枚
ファン対応ウェア 空調風神服用斜めファン24V JAPPYファン対応ウェア 空調風神服用斜めファン24VJAPPY
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
風向きを変えることができる斜め設計24V仕様のRD9590PJ-JP/RD9390PJ-JPのバッテリーとあわせてご使用ください(12V仕様バッテリーとの互換性はありません)
空調風神服用フラットファン JAPPY空調風神服用フラットファンJAPPY
5,490税込6,039
1セット
3日以内出荷
ファン付ウェア用のファンです ウエアから飛び出ないフラット設計 アウターカバーが取り外せるので、プロペラ部分の清掃可能(水洗い不可) RD9290PJ-JPのバッテリーとあわせてご使用ください(12V仕様バッテリーとの互換性はありません) 最大風量約5.0m3/minのファン登場!ウェアから飛び出ないフラット設計
空調風神服用バッテリーポーチ JAPPY空調風神服用バッテリーポーチJAPPY
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
ファン付ウェア用のバッテリーを入れてご使用いただけます クッション材が衝撃を緩和 2つのスライダーでポーチの開け閉めが容易 インナーバンド付でポーチ開閉時に中の物が落ちにくい カラビナ付でベルトループに引っ掛けて使用可能 ファスナーを閉めた状態でケーブルを通せるケーブルホール付 全機種対応バッテリーポーチ! ポケットがスッキリかさばらない!
材質(表地・裏地)ポリエステル、(緩衝材):EVA樹脂(発泡ゴム)ブラック外形寸法(mm)130×90×40