カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
長さ(m)
  • 100(1)
ブランド
  • JAPPY
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 愛知電線(2)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • エスコ(14)
  • スバル(1)
  • KHD(3)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • 共立電気計器(25)
  • ホームテイスト(20)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • フルーク(FLUKE)(17)
  • ラスタバナナ(14)
  • マーベル(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • YAMAZEN(山善)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2.0」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカー用絶縁チューブ JAPPYマーカー用絶縁チューブJAPPY(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(100m)
当日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
759税込835
1箱(5個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
839税込923
1箱(8個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ベーク防水ソケット JAPPYベーク防水ソケットJAPPY
9,498税込10,448
1箱(20個)
翌日出荷
口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ベークタイプ
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ブレーキ付で回転スピードを自由に調整くい込まない、モツれない、ネジレない
質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!くい込まない、もつれない、ネジレない
質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
ゴム防水ソケット JAPPYゴム防水ソケットJAPPY
9,898税込10,888
1箱(20個)
翌日出荷
口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ゴムタイプ