カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(1)
    • VCTF(2)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(15)
  • 三ツ星(9)
  • 倉茂電工(24)
  • エスコ(154)
  • 品川電線(34)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 伸興電線(8)
  • アメリカン電機(143)
  • フジマック(14)
  • 明工社(537)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • 日動工業(221)
  • サンワサプライ(46)
  • Showa(38)
  • TRUSCO(37)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • 川崎電線(30)
  • ELPA(25)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(4)
  • 50(1)
  • 色(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
ミニ定尺品(VCTF) JAPPYミニ定尺品(VCTF)JAPPY
15,980税込17,578
1巻(20m)
4日以内出荷
必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
3P防雨型延長コード JAPPY3P防雨型延長コードJAPPY
11,980税込13,178
1本(20m)
当日出荷
耐寒性に優れたソフトタイプ環境にやさしい鉛フリー製品安全な二重被覆便利なキャップ付プラグ3Pタイプポッキンプラグ採用
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
屋内型延長コード JAPPY屋内型延長コードJAPPY
5,698税込6,268
1本(20m)
翌日出荷
耐寒性に優れたソフトタイプ環境にやさしい鉛フリー製品安全な二重被覆便利なキャップ付プラグ2Pタイプ
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
屋内型延長コード JAPPY屋内型延長コードJAPPY
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から翌々日出荷
3P防水型延長コード JAPPY3P防水型延長コードJAPPY
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
定格容量15A・125V(1500Wまで)コードVCTケーブル3芯×2.0mm2
3P防雨型延長コード JAPPY3P防雨型延長コードJAPPY
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
定格容量15A・125V(1500Wまで)コードVCTケーブル3芯×2.0mm2
ポッキンプラグ JAPPYポッキンプラグJAPPY
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能防雨型
定格容量15A・125V適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
関連キーワード
ラバロンvct特集