カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(1)
  • 空調・電設資材(3)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • 富士電線工業(6)
  • カワイ電線(5)
  • 正和電工(1)
  • 弥栄電線(8)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • メック(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • オーム電機(32)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • 未来工業(62)
  • ELPA(59)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(47)
  • エスコ(43)
  • アメリカン電機(41)
  • TRUSCO(20)
  • ネグロス電工(20)
  • フジ矢(20)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 色(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.0」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
片サドルPRO(VVFケーブル用) JAPPY片サドルPRO(VVFケーブル用)JAPPY(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100個)
当日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
ワイヤーステッカー JAPPYワイヤーステッカーJAPPY
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
材質鋼板、光沢クロメートメッキ基材合成ゴム系両面粘着テープ
埋込USB給電用コンセント JAPPY埋込USB給電用コンセントJAPPY
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ブレーキ付で回転スピードを自由に調整くい込まない、モツれない、ネジレない
質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
31,980税込35,178
1台
当日出荷
自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!くい込まない、もつれない、ネジレない
質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
ケーブルカッター JAPPYケーブルカッターJAPPY
4,498税込4,948
1丁
翌日出荷
銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
関連キーワード
vvf2.0-3c特集