カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • ELPA(50)
  • JEFCOM(ジェフコム)(21)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • TERADA(寺田電機製作所)(5)
  • TRUSCO(17)
  • アメリカン電機(41)
  • エスコ(18)
  • エレコム(5)
  • オーム電機(24)
  • カワイ電線(5)
  • スリーピークス(5)
  • ネグロス電工(18)
  • マサル工業(14)
  • 富士電線工業(5)
  • 弥栄電線(6)
  • 明工社(5)
  • 未来工業(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2×1.6」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片サドルPRO(VVFケーブル用) JAPPY

    片サドルPRO(VVFケーブル用)

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(100個)
    当日出荷
    VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
    色ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
  • VVFケーブル専用ストリッパ JAPPY

    VVFケーブル専用ストリッパ

    JAPPY
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    3日以内出荷
    掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能
    用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
  • 電線リール JAPPY

    電線リール

    JAPPY
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない
    質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
  • 電線リール JAPPY

    電線リール

    JAPPY
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない
    質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450