曜日別特売

VVFケーブル専用ストリッパ

VVFケーブル専用ストリッパ - JAPPY

掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!
VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能

用途
VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます
全長(mm)
220
質量(g)
245
切断能力
VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2
適合電線サイズ
ストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789156MC402001-JP
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする