カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(1)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
許容電流
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 27(1)
  • 32(1)
ブランド
  • JAPPY
  • 富士電線工業(5)
  • 愛知電線(4)
  • 弥栄電線(8)
  • カワイ電線(5)
  • 矢崎エナジーシステム(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • メック(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 協和電線工業(3)
  • 正和電工(1)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • ELPA(63)
  • アメリカン電機(41)
  • JEFCOM(ジェフコム)(37)
  • オーム電機(28)
  • ネグロス電工(24)
  • TRUSCO(20)
  • フジ矢(19)
  • スリーピークス(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
    ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
  • ワイヤーステッカー JAPPY

    ワイヤーステッカー

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
    材質鋼板、光沢クロメートメッキ基材合成ゴム系両面粘着テープ
  • VVFケーブル専用ストリッパ JAPPY

    VVFケーブル専用ストリッパ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能
    用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
  • 電線リール JAPPY

    電線リール

    JAPPY
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない
    質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
  • 電線リール JAPPY

    電線リール

    JAPPY
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない
    質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
関連キーワード
vvfリール特集