カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3)
- ワゴジャパン(4)
- TRUSCO(2)
- ユーボン(2)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ニチフ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
「wf-2 wago」の検索結果

ワンタッチコネクター
JAPPY(13件のレビュー)¥839税込¥9231箱(8個)ほか当日出荷材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(10個)ほか当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)