カテゴリ

  • メカニカル部品(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 制御機器(98)
  • 厨房用品(71)
  • 自動車純正部品(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 農業機械(31)
  • 縫製用品(24)
  • 切削工具(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • オフィス家具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 物流用品(15)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 電気材料(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(7)
  • カー用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-20」の検索結果

関連キーワード
852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用モップ(EA928AB-20用) エスコ

    交換用モップ(EA928AB-20用)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    EA928AB-20用替モップ
    エスコ品番EA928AB-20B繰り返し・詰め替え対応
  • アングラーズバッテリーAB-20用充電器 長輝ライトテック

    アングラーズバッテリーAB-20用充電器

    長輝ライトテック
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    アングラーズバッテリーAB-20専用の充電器です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×52×33
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    449税込494
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    719税込791
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • コンプ ラベルAB20-30 SK11

    コンプ ラベルAB20-30

    SK11
    659税込725
    1枚
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名の表記をしてます。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質寸法(縦×横)(mm)255×130
  • アクリルボックス クルーズ

    アクリルボックス

    クルーズ(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
    材質アクリル厚さ(mm)3タイプ5面体
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • ポリカーボネート樹脂板 光

    ポリカーボネート樹脂板

    (21件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
    材質ポリカーボネート樹脂
  • 耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    耐候性カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    1,109税込1,220
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ABタイ(細幅長尺タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    当日出荷
    ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN

    基礎ブロック (配管・機械固定用)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
    用途配管用基礎ブロック
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム

    USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • VブロックB型 ナベヤ

    VブロックB型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    当日出荷から88日以内出荷
    2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    970税込1,067
    1本
    当日出荷
    USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • マグネットアルミバー TRUSCO

    マグネットアルミバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
    幅(mm)20厚さ(mm)10保持枚数A4コピー用紙約10枚
  • KAB アルミボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KAB アルミボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
    材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(16件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
    用途エアー工具・機器の空気供給用
  • 液体窒素保存容器 チャート

    液体窒素保存容器

    チャート
    319,800税込351,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ アズワン

    加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ

    アズワン
    19,200税込21,120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
    材質アルミニウム
  • かくれん棒BP 木目書用 建築の友

    かくれん棒BP 木目書用

    建築の友(1件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷から翌々日出荷
    周囲の木目や模様に沿って書き足した後、軽くなでぼかすと効果的です。
    成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • アルミ製握り玉 TRUSCO

    アルミ製握り玉

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製なので、軽量です。
    仕様芯金なしタイプ材質アルミ合金
  • 角型水準器 No.504-B 大菱計器製作所

    角型水準器 No.504-B

    大菱計器製作所
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
    用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
  • メタルモール ジャンクションボックス マサル工業

    メタルモール ジャンクションボックス

    マサル工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸水土のう 不織布スピードタイプ TRUSCO

    吸水土のう 不織布スピードタイプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット(10枚)
    当日出荷
    吸水ポリマーを全面に貼り付けた不織布の袋を中に入れた事で、最短2分で膨らみます。吸水後は段積みをしやすい直方体になります。
    トラスコ品番856-3679材質吸水性ポリマー、不織布寸法(mm)400×600質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ9 1151
  • サンダーSA-20型替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-20型替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    379税込417
    1枚
    欠品中
    木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面・細かい作業用。
    用途狭い平面・細かい作業用適合SA-20Cトラスコ品番377-2462長さ(mm)80.5幅(mm)23厚さ(mm)0.8目の粗さ中目製品質量(g)3
  • グリーンフレームエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームエンドカバー(ブルー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
  • ボールバルブ 切替2M SK11

    ボールバルブ 切替2M

    SK11
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
    用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
  • アダプター用ゴムカバー 200 ミラー(ウエルドクラフト)

    アダプター用ゴムカバー 200

    ミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
  • マグネットバー シルバー 200mm MagX(マグエックス)

    マグネットバー シルバー 200mm

    MagX(マグエックス)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    シンプルなアルミ製マグネットバー
  • 不織布バッグ ベーシックトート100 エーワン[不織布]

    不織布バッグ ベーシックトート100

    エーワン[不織布]
    3,500税込3,850
    1個(20枚)
    当日出荷
    不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
    用途カタログや書類の持ち運びに材質ポリプロピレン
  • USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器プラグ金メッキピンパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • USBオーディオケーブル A-B ハイレゾ 音声伝送対応 高音質 エレコム

    USBオーディオケーブル A-B ハイレゾ 音声伝送対応 高音質

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パソコンの音声をコンポやアンプなどに高音質デジタル伝送できるUSB AUDIOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。
    ネイビーコネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つコンポなどプラグ金メッキピンコネクタ対応転送速度(Mbps)最大480
  • ラインブラスター GA-REW(ガリュー)

    ラインブラスター

    GA-REW(ガリュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
...