10ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
750件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスグリップ・ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン仕様根元六角付き種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
段付ビットセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ビットセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きビットのセットです。
エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
プラスチックヤスリハンドル(レッド) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスチックヤスリハンドル(レッド)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
669税込736
1個
当日出荷
PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の木柄よりも長い寿命となります。手のひらにフィットする形状です。
バール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)バールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm)500質量(g)868刃先幅寸法(mm)28胴寸(mm)18
ポンチタガネセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポンチタガネセット パックなしPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ハンドル付平行ピンポンチ BOXセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
トラスコ品番818-7169セット内容ハンドル付平行ピンポンチ(758-2・3・4・5・6・8)質量(g)813
テーパーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチセット ホルダー付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
トラスコ品番829-0388セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー質量(g)433硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°アズワン品番65-1961-16
テーパーピンポンチセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチセット パックなしPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー質量(g)406硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)120胴径(Φmm)10硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
センターポンチ (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)センターポンチ (台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
品番702-220の曲がり替針です。
質量(g)10
超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。
全長(mm)220タイプ標準型(両針付)軸径(Φmm)4.0質量(g)47グリップ径(Φmm)8.7
ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
988税込1,087
1本
当日出荷
品番700-190の曲がり替針です。
質量(g)6針形状曲がり
バイクツールセット (9本組) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)バイクツールセット (9本組)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1組
当日出荷
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。
入組点数9セット内容六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5x0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2・2.5・3・4・6mm、タイヤレバー2本質量(g)100
テレスコープドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テレスコープドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード6本付(12サイズ)。
セット内容ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120/六角:53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120/ヘクスローブ:53T-6-7-120・53T-8-9-120/ロールケース種類セット品ブレード長さ(mm)120商品構成セット品
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
全長(mm)75質量(g)47
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。
全長(mm)57質量(g)30
L型いじり止めヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型いじり止めヘクスローブレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)98
L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブセット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)78
スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
突き錐 リーマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)突き錐 リーマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
先端形状が四角錐のリーマー。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)NM(J)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途一般締付作業
メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)9
ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
ホルダー付き。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番764-5694セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8質量(g)263
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角形状L型
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式1/4SQドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4SQドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
質量(g)29本数1
差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
225シリーズビットホルダーブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状六角本数1差込角対辺(mm)1/4刃先マグネットあり両頭機能片頭
差替式ドライバーポジブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーポジブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
215シリーズポジドライブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ポジドライブ両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(+) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)60全長(mm)140質量(g)38差込角対辺(mm)6.35
差替式ドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
全長(mm)140質量(g)28先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。
イエロー商品構成単品
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
商品構成単品
差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1種類セット品商品構成セット品
レインボースイスグリップドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボースイスグリップドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷から61日以内出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類セット品商品構成セット品