ラチェットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚
エレクトロ プラスドライバー 絶縁(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。
ポンチセット(パック)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
セット内容平行ピンポンチ(715-2・3・5・6の5品番)質量(g)140
ポンチタガネセット(パック)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
八角胴材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーピンポンチ(735-3)、平タガネ(805-12)質量(g)207
電工用チスタガネPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
ポンチタガネセット スタンド付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。スタンド付。
セット内容ケガキ針、700-190、センターポンチ、710-1・2、テーパーピンポンチ、730-2・4・5、フラットタガネ、805-12・18・22、エボシタガネ、815-5・7質量(g)1160硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ポンチタガネセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
セット内容センターポンチ 710-3、テーパーピンポンチ 730-4・5、フラットタガネ 805-18・22、エボシタガネ 815-7、ホルダー
ポンチタガネセット パックなしPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
テーパーピンポンチセット ホルダー付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
トラスコ品番829-0388セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー質量(g)433硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°アズワン品番65-1961-16
テーパーピンポンチ (台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
テーパーピンポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷から翌々日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
平行ピンポンチ セット(スタンド付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
スタンド付き
トラスコ品番764-6020セット内容平行ピンポンチ丸胴(715-1・2・3・4・5・6・7・8・9)、センターポンチ丸胴(705-1・2)質量(g)593硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
品番700-190の曲がり替針です。
バイクツールディスプレイセット(6色)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット。
セット内容470バイクツール(6色)×各2セット、レッド・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・ブラック質量(g)1256
バイクツールセット (9本組)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。
入組点数9セット内容六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5x0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2・2.5・3・4・6mm、タイヤレバー2本質量(g)100
ESD差替ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
差替ポジドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
先端形状ポジドライブ先端サイズPZ0×PZ1軸径(Φmm)3.5全長(mm)120質量(g)9両頭機能両頭
差替ドライバーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm)3.5全長(mm)120本数1両頭機能片頭
差替ドライバーブレード六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
先端形状六角軸径(Φmm)3.5全長(mm)120本数1両頭機能両頭
電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
電動ドライバー等で、PBのC6シリーズ(1/4”HEX)のビットを使用する際に最適です。ホルダー部はロック機構付きで、ビットを確実にホールドします。またマグネットも内蔵していますので、ロックを忘れた場合もビットの脱落を防ぎます。
電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
ヘクスローブレンチセット 袋入り10本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状ヘックスローブセット内容L型ヘクスローブレンチ、410-7・8・9・10・15・20・25・27・30・40の10本組質量(g)163
レインボーヘクスローブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
レインボーヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ヘクスローブドライバーセット ホルダー付 (パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。
材質(グリップ)樹脂セット内容ヘクスローブドライバー:6400-8・6400-9・6400-10・6400-15・6400-20・6400-25/ホルダー質量(g)400種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー セット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)セット内容ヘクスローブドライバー:400-8・400-9・400-10・400-15・400-20・400-25/ホルダー質量(g)342種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンマー柄 (ヒッコリー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
297、300シリーズ用のスペアハンドル。
種類ハンマー柄全長(mm)360質量(g)225トラスコ品番829-0418
突き錐 リーマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
先端形状が四角錐のリーマー。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
キリ (台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
キリPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
用途一般作業用。全長(mm)155質量(g)57軸長(mm)80
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチサイズ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
214ZH-12 六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16質量(g)296
214ZH 六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16質量(g)263
ホルダー付六角棒レンチセット ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)433
ホルダー付六角棒レンチセット ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番764-5660セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)18
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)267