オフィスサプライ (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (2) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (11) 作業工具/電動・空圧工具 (717) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) 自動車用品 (8) バイク用品 (2) 自転車用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)すべて解除
レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (2件のレビュー) 当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ) サントプレン 種類 グリップドライバー 商品構成 単品
ナットドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 翌日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
E6-713ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
スイスグリップコインドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
様々な現場で活躍するコインドライバー。
用途 工具等の電池交換に。
バッテリーキャップの取り外しに。
カメラの三脚ネジの取り付けに。
スキー板の調整に。 商品構成 単品
段付ロングマイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm) 95 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm) 70 差込角対辺(mm) 1/4(6.3mm)hex 両頭機能 片頭
段付ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm) 50 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm) 24 両頭機能 片頭
平行ピンポンチセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
硬度HRC (打撃部)45°~48° 先端硬度 HRC58°
スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷 から 翌々日出荷
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
レインボー差替式精密ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (2件のレビュー) 当日出荷
プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 軸径(Φmm) 3.5 全長(mm) 155 質量(g) 26 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (2件のレビュー) 当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質 特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。
バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。
貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。
打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
スイスグリップスタービーコインドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
様々な現場で活躍するコインドライバー。狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。
用途 工具等の電池交換に。
バッテリーキャップの取り外しに。
カメラの三脚ネジの取り付けに。
スキー板の調整に。 商品構成 単品
スイスグリップ精密ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容 スイスグリップ精密マイナスドライバー0.3×1.8・0.4×2.5(8128.1.8-60・2.5-80)、スイスグリップ精密プラスドライバー#00・#0(8121.00-60・0-60) 質量(g) 69 商品構成 セット アズワン品番 65-2491-26
ローレット入六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
ショートヘッド ボール付ロング六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ショートヘッドロング セット内容 '1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g) 377
超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (2件のレビュー) 当日出荷
ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性のPBプラスチックハンドル。キャップ付。
全長(mm) 135 タイプ ペンシル型・キャップ付 軸径(Φmm) 4 質量(g) 21 軸長(mm) 20
ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
全長(mm) 190 タイプ 標準型(両針付) 軸径(Φmm) 3.5 質量(g) 28 グリップ径(Φmm) 7.8
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状 ヘックスローブ セット内容 レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組 質量(g) 63
ボール付ロング六角レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング
無反動ハンマー50mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
種類 ショックレスハンマー 頭径(Φmm) 50 全長(mm) 385 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番 448-2310
無反動ハンマー35mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
プラスチック製無反動ハンマー。
強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
種類 ショックレスハンマー 頭径(Φmm) 35 全長(mm) 330 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 組立作業/打ち込み作業 ヘッド長(mm) 105 質量(g) 466 トラスコ品番 448-2298
無反動ハンマー32mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
種類 ショックレスハンマー 頭径(Φmm) 32 全長(mm) 320 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番 448-2280
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ショートヘッド トラスコ品番 448-2239 セット内容 1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
ショートヘッド六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。
トラスコ品番 857-1380 セット内容 ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
マルチクラフト貫通プラスドライバー8193D PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。グリップ後端に打撃部を設けていますので、固着したねじを緩める時に効果的です。ブレードはニッケルクロムメッキ加工されているため、見た目も美しく、サビにも強くなっています。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。
トラスコ品番 345-8484 材質 軸:特殊鋼、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト 軸径(Φmm) 7 全長(mm) 210 軸長(mm) 100 先端形状 プラス 刃先 [[+]]2 根元六角寸法(mm) 10
差替式ビットドライバー 「インサイダー」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。
用途 修理・メンテナンス作業に。 材質 グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm) 125 軸長(mm) 20
スイスグリップドライバ2本セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷 から 翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
軸長が同じスイスグリップドライバーのプラス、マイナス各1本セット。台紙付き。
材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 セット
ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
マルチアングル六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
セット内容 90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー 質量(g) 370 先端形状 六角 アズワン品番 65-1943-76
ローレット入 ロングボール六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
レインボーショートヘッド六角棒セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ショートヘッド セット内容 '1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g) 412