オフィスサプライ (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (2) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (10) 作業工具/電動・空圧工具 (714) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) 自動車用品 (8) バイク用品 (2) 自転車用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)すべて解除
コインドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 翌日出荷
様々な現場で活躍するコインドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
全長(mm) 154 質量(g) 84 軸長(mm) 45 刃先厚(mm) 1.2 刃先幅寸法(mm) 最大22.6
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。
ピックツール ベント (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm) 3 全長(mm) 153 質量(g) 18.5 タイプ 120°先曲がり 軸長(mm) 75
ピックツール ストレート (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm) 3 全長(mm) 153 質量(g) 18.5 タイプ ストレート 軸長(mm) 75
ピックツール 90°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm) 3 全長(mm) 153 質量(g) 19 タイプ 90°先曲がり 軸長(mm) 75
ボールポイント六角レンチセット(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
精密に作られたボールポイント部で最大斜め3°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちますブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
C6-703ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用の魅力的なプラズマコーティング。
C6-710ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
差替式ラチェットビットドライバー インサイダープロ ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ラチェット式ドライバーなので素早くネジの締付作業が可能です。右回転・左回転・固定の切替が可能です。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途 理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番 554-4163 セット内容 10本 材質 軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm) 228 差込角(mm) 6.35 軸長(mm) 100 マグネット 先端マグネット有
ロールアップ・ケース入り二重ブレード・セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
精密で正確に適合する刃先でねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
ロング六角棒レンチ サイズ:7mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
仕様 ●サイズ(mm):7●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):192●レンチキーの内側の長さ(mm):30●質量(g):72 アズワン品番 68-0851-54
マルチアングルレインボーレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 翌々日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能なマルチアングルボール付六角レンチセット。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
マルチアングルレインボーレンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー
※ボール部では本締めできません。
※1.5・2.0mmには段はございません。
仕様 ●質量(g):376 アズワン品番 68-0851-95
差替式ビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途 理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番 554-4171 材質 軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm) 140 差込角(mm) 6.35 軸長(mm) 20 商品構成 【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2 刃先マグネット 先端マグネット:有
スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
良く使うスライドハンドルのセットです。軸先の先端3か所で締め付けが可能です。先端の3か所は同サイズです。早回しが可能です。ハンドル長さ調節がスムーズに行え様々な場所で活躍します。高いトルクを掛ける際に便利です。
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 8日以内出荷
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容 差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50) 商品構成 セット アズワン品番 65-2491-29
スタービーインサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容 マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2) 商品構成 セット
インサイダー(ビット収納ドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。
エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
セット内容 プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20) 商品構成 セット
ローレット入 L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
電工用平タガネ(グリップ付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
スイスグリップ精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
スイスグリップESD精密プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
マルチアングルレインボーレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット。
セット内容 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー 質量(g) 415 先端形状 六角 アズワン品番 65-1943-77
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
セット内容 ボール付六角棒レンチ(212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16) 質量(g) 195 先端形状 六角
ローレット入六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。
用途 油や濡れた現場での作業に。 トラスコ品番 160-8225 セット内容 ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本) 形状 L型 材質/仕上 クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g) 170 先端形状 六角
メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷 から 翌日出荷
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途 静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途 スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
エレクトロ絶縁ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。全品直流10,000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。
プラスチックヤスリハンドル(レッド) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の木柄よりも長い寿命となります。手のひらにフィットする形状です。
バール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm) 500 質量(g) 868 刃先幅寸法(mm) 28 胴寸(mm) 18
ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
全長(mm) 100 胴径(Φmm) 8 硬度HRC (打撃部)45°~48° 先端硬度 HRC58°
超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。
全長(mm) 220 タイプ 標準型(両針付) 軸径(Φmm) 4.0 質量(g) 47 グリップ径(Φmm) 8.7
L型いじり止めヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容 いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組 質量(g) 98
スイスグリップ・トルクスプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途 静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。 種類 ダイヤル形 精度(%) ±6 主な用途 弱電関連での作業用
ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング
クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。