742件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,698税込6,268
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
質量(g)90.5
ピックツール 90°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 90°(SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19タイプ90°先曲がり軸長(mm)75
検電用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)検電用ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ポケットクリップ付きの検電ドライバーです。
トラスコ品番688-1798軸径(Φmm)3全長(mm)125軸長(mm)50適合ねじM1.6刃先厚(mm)0.5刃先幅寸法(mm)2.5
L型トルクスレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型トルクスレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードなL型トルクスレンチです。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ラチェット付クロスハンドルビットホルダー 箱入り PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェット付クロスハンドルビットホルダー 箱入りPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。
トラスコ品番689-5954
E6-703ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-703ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,798税込7,478
1セット(10本)
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0080
E6-714ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-714ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番690-3323
C6-701ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-701ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
トラスコ品番689-4422
C6-706ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-706ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適に調和、抜群の長寿命です。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5945
C6-707ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-707ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適に調和、抜群の長寿命です。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4462
E6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。
用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388
C6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4446
E6-705ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-705ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5943
マルチクラフトプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ロールアップケース入り二重刃セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロールアップケース入り二重刃セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
トラスコ品番689-4442
六角棒レンチ ボール付 ロング サイズ:7mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ ボール付 ロング サイズ:7mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●サイズ(mm):7●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):192●レンチキーの内側の長さ(mm):30●質量(g):71アズワン品番68-0851-60
マルチアングルレインボーレンチセット 7本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセット 7本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
先端形状六角棒 クロムメッキ仕様とパウダーコーティング、サイズ別のカラーコード、直ぐに手にできる最適工具です 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印 ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):119アズワン品番68-0851-68
ビットドライバーハンドル 台紙付 全長:65mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットドライバーハンドル 台紙付 全長:65mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1パック
翌日出荷
ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。 CNパック入り。 ※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください。
仕様●軸径(mm):10●軸長(mm):10●全長(mm):65●質量(g):36アズワン品番68-0852-05
スイスGrip・マイナスドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスGrip・マイナスドライバー絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
IEC/EN60900に準拠しています。 手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。 手が疲れにくくなっています。
インサイダースタビー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダースタビーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,498税込6,048
1セット(6本)
当日出荷
エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4167材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材全長(mm)65差込角(mm)6.35軸長(mm)10商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5刃先マグネット先端マグネット:有
テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使用しています。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
用途ピンの抜き差しに。トラスコ品番554-4169材質特殊鋼幅(mm)10全長(mm)120先端径(mm)1.5
差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,998税込7,698
1セット(8本)
当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4184材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)216差込角(mm)6.35軸長(mm)100商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20刃先マグネット先端マグネット:有
クロスハンドル六角棒ドライバー セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバー セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。対辺3mmのグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3906セット内容3、4、5、6、8(mm)材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
メカトルク(トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
視認しやすいアナログ目盛。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。再校正の際の目盛の調整向け。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●トルク調整範囲(Nm):0.4-2.0●質量(g):113アズワン品番65-8297-54
六角棒レンチ (インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ (インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
699税込769
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番448-1534材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)192対辺(mm)7対辺寸法(mm)7首下長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルキャビネットキー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ユニバーサルキャビネットキーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
海外製の蛇口にあるM24、M28の水栓泡沫(外ネジタイプ)の脱着ができます。一般的なキャビネットや遮断システムの開閉に使えて便利です。ポケットサイズで7つの使用方法があります。四角8mm部に差込角6.35mmビットが装着できます。ポリマー樹脂は軽くて丈夫です。吊り下げに便利なフック付きです。
トラスコ品番473-0796材質ポリマー樹脂
8560.SUGY スイスグリップ・ドライバーセット 6本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8560.SUGY スイスグリップ・ドライバーセット 6本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
設置やメンテナンス作業、工場、家庭、外出先で多様に使える標準ツール。 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。 表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。 6本のツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
5542.SUGY エレクトロ絶縁ドライバーセット 6本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5542.SUGY エレクトロ絶縁ドライバーセット 6本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。 6本のツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
質量(g)308
900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
1個で9役のコンパクトキャビネットキー。 マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。 2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。 表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。 高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。 軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。
用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2アズワン品番65-0302-62
スライド式六角棒レンチセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
先端3か所で締め付けが可能。先端3か所は同サイズ。長さ調節が簡単で様々な場所で活躍。高いトルクを掛ける際に便利。外箱付き。
セット内容スライド式六角棒レンチ(1204-2.5・3・4・5・6)質量(g)633先端形状六角アズワン品番65-2491-30
スリムプラスドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スリムプラスドライバー絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
スイスグリップ・ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。外箱付き。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
スイスグリップ スタービー タイヤバルブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ スタービー タイヤバルブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。全長(mm)60商品構成単品
スイスグリップ タイヤバルブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ タイヤバルブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。全長(mm)247商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
ロングインサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングインサイダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー。DIY作業やホビーに最適です。外箱付き。
セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-40
インサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
翌日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。外箱付き。
セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-39
差替式ESDビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ESDビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します
商品構成単品