カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • ウェルコムデザイン(9)
  • DNライティング(7)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • エスコ(3)
  • 三木プーリ(3)
  • トヨタ(3)
  • Dynabook(3)
  • エスケー生爪(下垣内工業)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • 内田洋行(1)
  • カーメックス(1)
  • レイメイ藤井(1)
  • カーメイト(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • グリーンクロス(1)
  • Bullcon(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「212h-5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボール付レインボーレンチセット 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,798税込7,478
1パック
翌日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付レインボー六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5mm ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):64アズワン品番68-0852-20
関連キーワード
wk1212特集