カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
「8205-0.89」の検索結果

六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。