カテゴリ

  • 作業工具(45)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(386)
  • 三菱ふそう(30)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 未来工業(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • AMPHENOL(15)
  • ホンダ(12)
  • ELPA(10)
  • PB Tails(10)
  • 日動電工(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • BLACK BOX(9)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • SAMTEC(8)
  • エレコム(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 三桂製作所(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SW BOX」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
970,971シリーズのビットホルダー用ケースです。PBのビットホルダーを最大5本収納可能です。クリアなプラスティックケースなので収納されたビットを簡単に確認できます。
C6-792ツールボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-792ツールボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
51,980税込57,178
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0086
スイスグリップ精密ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密マイナスドライバー0.3×1.8・0.4×2.5(8128.1.8-60・2.5-80)、スイスグリップ精密プラスドライバー#00・#0(8121.00-60・0-60)質量(g)69商品構成セットアズワン品番65-2491-26
エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。 快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。 全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。 先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
商品構成セット
エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,098税込5,608
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
商品構成セット
スイスグリップ・ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。外箱付き。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷から翌日出荷
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。 快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。 全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。 先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
質量(g)171商品構成セット
C6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4446
E6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。
用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388
8249.DNCBB スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8249.DNCBB スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達-ブルズアイ効果 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
商品構成セット品
C6-795ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-795ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0083
C6-791ツールボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-791ツールボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
43,980税込48,378
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5946
E6-798ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-798ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4433
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁スリムドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。スリムタイプ。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
商品構成セット
ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ハンドル付平行ピンポンチ BOXセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
トラスコ品番818-7169セット内容ハンドル付平行ピンポンチ(758-2・3・4・5・6・8)質量(g)813
スイスグリップ精密六角ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密六角ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー1.5・2・2.5・3mm(8123.1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100)質量(g)74商品構成セットアズワン品番65-2491-27
精密ヘクスローブドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)精密ヘクスローブドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密いじり止めヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15(8124.B8-60・B9-60・B10-70・B15-80)質量(g)88商品構成セットアズワン品番65-2491-28
レインボードライバー4本セット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボードライバー4本セット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。ホルダー付き。外箱付き。
材質(グリップ)サントプレンセット内容プラスドライバー(8190-0-60LG・8190-1-80YG・8190-2-100-6OR・8190-3-150BL)、ホルダー質量(g)319商品構成セットアズワン品番65-2491-15
スイスグリップドライバーセットホルダー付(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバーセットホルダー付(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ホルダー付き。外箱付き。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
スライド式六角棒レンチセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
先端3か所で締め付けが可能。先端3か所は同サイズ。長さ調節が簡単で様々な場所で活躍。高いトルクを掛ける際に便利。外箱付き。
セット内容スライド式六角棒レンチ(1204-2.5・3・4・5・6)質量(g)633先端形状六角アズワン品番65-2491-30
ラチェット付クロスハンドルビットホルダー ツールボックスセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェット付クロスハンドルビットホルダー ツールボックスセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。フォームインサート付きボックス入り。
トラスコ品番688-0081
スイスグリップLチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップLチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4439
差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード 4本、リーマーブレード 1本、プラスブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)383
スイスグリップフックピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップフックピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5968
スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップカーブドチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.SetシリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):585アズワン品番65-8297-57
ヘクスローブドライバーセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーセット ホルダー付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
商品構成セット
スイスグリップ・ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,198税込10,118
1セット
翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
スイスグリップドライバーセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバーセット ホルダー付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレンセット内容スイスグリップヘクスローブドライバー(8400-8・9・10・15・20・25)、ホルダー質量(g)452商品構成セットアズワン品番65-2491-21
メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.SetシリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番65-8297-58
メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.SetシリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):585アズワン品番65-8297-56
スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番68-0851-78
丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)60全長(mm)140質量(g)38差込角対辺(mm)6.35
差替式ナットドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ナットドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。ロールアップケース付き
セット内容差替式強力ハンドル:225A/ナットドライバーブレード:225F-5.5・6・7・8・9・10・11・13mm種類セット品商品構成セット品
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)100全長(mm)180質量(g)47差込角対辺(mm)6.35
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品