レインボー ポジドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーポジドライバー(38192.0-60YE・38192.1-80OR・38192.2-100/6RE・38192.3-150BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット4本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。
レインボー ヘクスローブドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーヘクスローブドライバー(38400.8-60GR・38400.9-60YG・38400.10-70YE・38400.15-80OR・38400.20-100RE・38400.25-120BL)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
ヘクスローブドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーヘクスローブドライバー(38400.8-60GR・38400.9-60YG・38400.10-70YE・38400.15-80OR・38400.20-100RE・38400.25-120BL)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボープラスドライバー(38190.0-60YE・38190.1-80OR・38190.2-100/6RE・38190.3-150BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット4本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。
レインボー ポジドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーポジドライバー(38192.0-60YE・38192.1-80OR・38192.2-100/6RE・38192.3-150BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット4本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーマイナスドライバー(38100.1-90GR・38100.2-100YG・38100.3-120YE・38100.4-140OR・38100.5-160RE・38100.6-180BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット6本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
レインボードライバー6本セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレンセット内容マイナスドライバー(8100-1-90GR・8100-2-100YG・8100-3-120YE・8100-4-140OR・8100-5-160RE・8100-6-180BL)、ホルダー質量(g)524商品構成セット
レインボースイスグリップドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製です。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
トラスコ品番857-2146セット内容プラスドライバー:8190-0-60LG、8190-1-80YG、8190-2-100-6OR、8190-3-150BL、ホルダー
レインボースイスグリップドライバー4本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製です。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
トラスコ品番857-2143セット内容マイナスドライバー:8100-1-90GR、8100-2-100YG、8100-3-120YE、8100-4-140OR、8100-5-160RE、8100-6-180BL、ホルダー
レインボードライバー4本セット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。ホルダー付き。外箱付き。
材質(グリップ)サントプレンセット内容プラスドライバー(8190-0-60LG・8190-1-80YG・8190-2-100-6OR・8190-3-150BL)、ホルダー質量(g)319商品構成セットアズワン品番65-2491-15
レインボースイスグリップドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボー トルクスドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーヘクスローブドライバー(38400.8-60GR・38400.9-60YG・38400.10-70YE・38400.15-80OR・38400.20-100RE・38400.25-120BL)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。
レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボープラスドライバー(38190.0-60YE・38190.1-80OR・38190.2-100/6RE・38190.3-150BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット4本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーマイナスドライバー(38100.1-90GR・38100.2-100YG・38100.3-120YE・38100.4-140OR・38100.5-160RE・38100.6-180BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット6本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。