カテゴリ

  • 作業工具(709)
  • 測定用品(11)
  • 整備工具・収納(7)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(35)
  • 大阪魂(26,751)
  • メディアカバーマーケット(7,779)
  • 三菱ふそう(6,017)
  • ホンダ(4,336)
  • トヨタ(1,868)
  • MAZDA(マツダ)(1,802)
  • ミツビシ(1,435)
  • サンエス(1,420)
  • 大塚刷毛製造(1,140)
  • 大見工業(1,091)
  • ニッサン(867)
  • OHSATO(大里)(666)
  • エレコム(645)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • オオサキメディカル(553)
  • 大阪ケミカル(514)
  • YELLOTOOLS(473)
  • goot(太洋電機産業)(463)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oo」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付六角ビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
    本数1
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    435税込479
    1本
    当日出荷
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングボールレインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
  • 六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
  • スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)220質量(g)16タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)9.5
  • スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバーマイナス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付プラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 平行ピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバープラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
  • 段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)75質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • 1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4 HEXヘキサゴンビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • ロングボール六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングボール六角レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
    種別ローレット入先端形状ボールポイント
  • 六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー ロング

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ヘクスローブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)形状L型全長(mm)最大230質量(g)403タイプロング硬度HRC59先端形状ボールポイント付寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • 平行ピンポンチセット(六角軸タイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(6パック)ほか
    当日出荷
    スタンダードな並行ピンポンチセット
    セット内容(mm)2・3・4・5・6・7全長(mm)150六角軸二面幅(mm)10
  • スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スロットタガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スロットタガネ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。 刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
    全長(mm)235サイズ(胴)No.26×7刃先幅寸法(mm)26
  • ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)236タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 電工用平タガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電工用平タガネ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
  • ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)7先端形状六角サイズ規格ミリ
  • プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • ピックツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツールセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
    トラスコ品番829-0363セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット質量(g)87
  • スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
関連キーワード
...