ドライバー (164) 六角棒レンチ (85) ビット (103) ポンチ (35) コンビハンマー (2) ピックアップツール (9) ショックレスハンマー (8) トルクスレンチ (9) タガネ (19) ケガキ針 (9) ブランド: PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)すべて解除
スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (22件のレビュー) 当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸) スチール 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (4件のレビュー) 当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類 ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) ポリアミド/スチール 主な用途 組立作業/打ち込み作業
ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(9本組)
当日出荷
セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) トラスコ品番 448-1585 全長(mm) 最大230 硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm サイズ規格 ミリ
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (2件のレビュー) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm) 最大230 硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (10件のレビュー) 当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ) 樹脂 軸径(inch) - 材質(軸) スチール 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (5件のレビュー) 当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
無反動ハンマー35mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
プラスチック製無反動ハンマー。
強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
種類 ショックレスハンマー 頭径(Φmm) 35 全長(mm) 330 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 組立作業/打ち込み作業 ヘッド長(mm) 105 質量(g) 466 トラスコ品番 448-2298
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (4件のレビュー) 当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチサイズ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
C6ー701ビットケースセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
ESD差替ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC (打撃部)45°~48° 先端硬度 HRC58°
平行ピンポンチ セット(スタンド付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
スタンド付き
トラスコ品番 764-6020 セット内容 平行ピンポンチ丸胴(715-1・2・3・4・5・6・7・8・9)、センターポンチ丸胴(705-1・2) 質量(g) 593 硬度HRC (打撃部)45°~48° 先端硬度 HRC58°
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g) 267
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。
差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
225シリーズビットホルダーブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状 六角 本数 1 差込角対辺(mm) 1/4 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
マルチクラフトマイナスドライバー6100-4 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番 448-3111 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 245 質量(g) 93 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 適合ねじ M3.5 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
差替式強力ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
225シリーズブレード用ハンドルジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm) 120 胴径(Φmm) 10 硬度HRC (打撃部)45°~48° 先端硬度 HRC58°
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状 ソケット(ボックス) 軸長(mm) 100 全長(mm) 180 質量(g) 47 差込角対辺(mm) 6.35
マルチクラフトプラスドライバー6190-3-140 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番 448-3243 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 270 質量(g) 166 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 適合ねじ M6-8 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類 ナットドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。
全長(mm) 220 タイプ 標準型(両針付) 軸径(Φmm) 4.0 質量(g) 47 グリップ径(Φmm) 8.7
C6-792ツールボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。
替ヘッド平22mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
種類 ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm) 22 トラスコ品番 448-2336
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類 ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(頭) プラスチック/スチール 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 組立作業/打ち込み作業
段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (4件のレビュー) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm) 50 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 種類 段付 軸長(mm) 24 先端形状 プラス(+) 本数 1 両頭機能 片頭
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (4件のレビュー) 当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (6件のレビュー) 当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。