カテゴリ

  • 作業工具(711)
    • 六角棒レンチ(108)
    • ドライバー(328)
    • ビット(115)
    • ポンチ(38)
    • コンビハンマー(2)
  • 測定用品(11)
    • ケガキ針(10)
  • 整備工具・収納(7)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • KTC(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb swiss」の検索結果

741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)トラスコ品番448-1585全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバープラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ラチェットドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ラチェットドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚
    種類セット品商品構成セット品
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動コンビネーションハンマー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
    種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
  • スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4 HEXヘキサゴンビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • スイスグリップ・ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷から100日以内出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバーマイナス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    材質(グリップ)樹脂軸径(inch)-材質(軸)スチール商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付六角ビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
    本数1
  • ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングボールレインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
    全長(mm)220タイプ標準型(両針付)軸径(Φmm)3.5質量(g)16グリップ径(Φmm)9.5
  • スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スライド式六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    435税込479
    1本
    当日出荷
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付プラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
    全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
    全長(mm)75長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
    全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
    全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セットほか
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー ロング

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
  • 段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ヘクスローブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
    全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230質量(g)403硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)236
  • ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)7
  • スイスグリップ精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密六角ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    紫色(グリップエンド)商品構成単品
  • 段付ロングポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
    全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
...