カテゴリ
- 作業工具(711)
- 測定用品(11)
- 整備工具・収納(7)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 厨房用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(3)
- 島津ダイアグノスティクス(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
- TOHO(トーホー)(2)
- サンセイ医療器材(2)
- 日東工業(3)
- 林純薬工業(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- アズワン(19)
- シンフォニアテクノロジー(2)
- エルメックス(3)
- コガネイ(79)
- OSG(オーエスジー)(41)
- ホンダ(23)
- SAMTEC(21)
- スバル(20)
- SMC(19)
- コロプラスト(17)
- 谷口工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スイスグリップドライバープラス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。軸径(Φmm)3.5全長(mm)220質量(g)16タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)9.5
スイスグリップドライバーマイナス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
段付ロングプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
平行ピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ボール付レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
段付ロングマイナスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)75質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール付レインボーロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥859~税込¥945~1本当日出荷特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールロング六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ロングボール六角レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能種別ローレット入先端形状ボールポイント
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)236タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(6パック)当日出荷スタンダードな並行ピンポンチセットセット内容(mm)2・3・4・5・6・7全長(mm)150六角軸二面幅(mm)10
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)形状L型全長(mm)最大230質量(g)403タイプロング硬度HRC59先端形状ボールポイント付寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
スイスグリップ・スタービープラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥689~税込¥758~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)7先端形状六角サイズ規格ミリ
スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
超硬付センターポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
...